Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-2707112040
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2707112040
EAN/GTIN:
     4048599112601
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser schwarze LED Strahler mit Bewegungsmelder aus dem Hause Everflourish. Der Fluter vereint effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von gerade einmal 12 x 16,5 x 3,6 cm (HxBxT) fällt er an der Hauswand kaum auf und sorgt dennoch für ein helles, temporäres Licht.

Der integrierte Bewegungssensor erfasst Bewegungen im Winkel von 90° auf eine Entfernung von 7 m. Die Einschaltschwelle des Sensors ist voreingestellt auf 20 Lux, die ebenfalls voreingestellte Einschaltdauer liegt bei ca. 60 Sekunden. Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 20 Watt und 1800 Lumen in Tageslichtweiß. Es beleuchtet zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. Ihren Hauseingang, Ihren Garten, Ihre Zufahrt oder Ihren Hof.

Mit einer Schutzart von IP44 ist der Strahler zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt.

Gefertigt ist das Flutlicht aus hochwertigem Metall. Dank des an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügels lässt sich der Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe mit Bewegungsmelder unumstritten: Sei es als LED Flutlicht und Außenscheinwerfer, als moderner Außenwandstrahler oder Wandfluter oder als helles Flutlicht für Garten und Hof, der LED Fluter MIRANO SENS wird jedem Anspruch gerecht!

Auch zu finden unter: Außenwandlampen, Außenwandleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 3,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 7 m
Resonanzschwelle:
20 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
60 Sekunden
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, LED, für, mit, Bewegungsmelder, außen, Outdoor, Außenbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 28,72*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 30,99*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
2707111010
ab € 7,47*
Ähnlich
REV Ritter
2707112010
ab € 15,22*
Ähnlich
REV Ritter
2707113010
ab € 20,49*
Ähnlich
REV Ritter
2707113020
ab € 20,63*
Ähnlich
REV Ritter
2707113030
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.