Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-270711S3030
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     270711S3030
EAN/GTIN:
     4260647050851
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieses 2er Set weißer LED Strahler mit Bewegungsmelder aus dem Hause Everflourish. Die beiden Fluter vereinen effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von je gerade einmal 19,5 x 14 x 3,6 cm (HxBxT) fallen sie an der Hauswand kaum auf und sorgen dennoch für ein helles, temporäres Licht.

Der in jeder Leuchte integrierte Bewegungssensor erfasst Bewegungen im Winkel von 90° auf eine Entfernung von 7 m. Die Einschaltschwelle des Sensors ist voreingestellt auf 20 Lux, die ebenfalls voreingestellte Einschaltdauer liegt bei ca. 60 Sekunden. Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 30 Watt und 2700 Lumen in Tageslichtweiß. Es beleuchtet zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. Ihren Hauseingang, Ihren Garten, Ihre Zufahrt oder Ihren Hof.

Mit einer Schutzart von IP44 sind die Strahler zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt.

Gefertigt sind die Flutlichter aus hochwertigem Metall. Dank des an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügels lassen sich die Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen mit Bewegungsmelder unumstritten: Sei es als LED Flutlicht und Außenscheinwerfer, als moderne Außenwandstrahler oder Wandfluter oder als helles Flutlicht für Garten und Hof, die LED Fluter MIRANO SENS werden jedem Anspruch gerecht!

Auch zu finden unter: Außenwandlampen, Außenwandleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 19,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 3,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 7 m
Resonanzschwelle:
20 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
60 Sekunden
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, LED, für, mit, Bewegungsmelder, außen, Outdoor, Außenbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Garten, Hof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
270711S1010
ab € 14,15*
Ähnlich
REV Ritter
270711S2010
ab € 29,70*
Ähnlich
REV Ritter
270711S2040
ab € 39,15*
Ähnlich
REV Ritter
270711S3010
ab € 42,92*
Ähnlich
REV Ritter
270711S3020
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.