Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm
2er Set 20W LED Strahler/Fluter schwarz, Befestigungsbügel, IP65, Wandstrahler
2er Set 20W LED Strahler/Fluter schwarz, Befestigungsbügel, IP65, Wandstrahler
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm
Artikel-Nr.:
     1609-FLS-502012
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     FLS-502012
EAN/GTIN:
     4260581495718
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten oder für die Ausleuchtung Ihres Hofes verspricht dieses 2er Set flache LED Strahler aus dem Hause ELRO. Als Arbeitsscheinwerfer und Außenscheinwerfer sind der Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind.

Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Metall mit einem 4mm dicken Sicherheitsglas. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch in einer beengten Arbeitsecke oder in schmalen Nischen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer überzeugt mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1600 Lumen in Neutralweiß.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie die Arbeitsleuchte in einem Winkel von 90 Grad ausrichten und Ihren Bedürfnissen anpassen können. An dem LED Wandfluter befindet sich ein 90 cm langes Netzkabel mit dem Sie den Strahler an Ihre Hausinstallation anschließen können.

Dank Schutzart IP65 ist der ELRO Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe somit unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, Flutlicht oder Wandfluter, mit seinen technischen Features ist dieser LED Fluter ein echtes Multitaltent!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler, LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, aussen, draussen, mit, 5000, Kelvin, neutralweiß, IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
270711S2010
ab € 29,91*
Sonstiges
REV Ritter
270711S2040
ab € 38,91*
Sonstiges
REV Ritter
2707112040
ab € 20,02*
Sonstiges
REV Ritter
2707113010
ab € 21,44*
Sonstiges
REV Ritter
2707113020
ab € 21,50*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3010
ab € 46,01*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3020
ab € 45,98*
Sonstiges
REV Ritter
270711S3030
ab € 50,41*
Sonstiges
Perel
LEDA7003NW-B
ab € 16,01*
Sonstiges
REV Ritter
2707113030
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.