Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DOS9195C
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS9195C
EAN/GTIN:
     4260768178137
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster

Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte & Gabel 900Watt

Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren?

Mit diesem Sandwichmaker können 2 große Sandwiches oder ein ganz großes Sandwich gebacken werden.
Das befüllte Brot ist dank 900 Watt Leistung schnell in wenigen Minuten fertig gebacken und kann genossen werden. Darüber hinaus ist der Grill sehr einfach zu bedienen. Sie schließen ihn einfach an, und die Kontrolllampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Für ein immer gleichmäßiges Backresultat sorgt die Backampel, die anzeigt wann die Sandwiches fertig sind. Das Brot kann mit Wurst, Käse und Gemüse belegt werden und wird dann frisch gebacken.

Durch die muschelförmigen Backformen wird der Toast in der Mitte nicht wie bei sonstigen "normalen" Sandwichmakern zerquetscht. Mit der praktischen Edelstahl Gabel entnehmen die die Toasties kinderleicht.

Die Antihaftbeschichtung auf der Innenseite sorgt für eine perfekt knusprige Außenseite und eine warme, schmelzende Innenseite. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen.

Durch die hochwertige und langlebige Antihaftbeschichtung ist der Snackmaker leicht zu reinigen. Lassen Sie den Toaster etwas abkühlen und wischen Sie die Platten mit einigen Küchentüchern ab.

Der Sandwich Toaster hat einen integrierten Griff, und ein Kabelfach, der dafür sorgt, dass der Sandwichtoaster so flach wie möglich bleibt, sodass Sie den Toaster sogar senkrecht aufbewahren können. Außerdem bleibt der Deckel dank der Sicherheitsverriegelung, die ein Aufklappen verhindert, an Ort und Stelle.

Ideal für Geburtstage, da Sandwiches in wenigen Minuten gebacken sind, inklusive Rezepthefchen mit vielen schönen Ideen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
2 kg
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 29 cm
Leistung:
900 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Automatische Temperaturkontrolle
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 27 cm, Tiefe: 16 cm
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Inklusive Edelstahl Gabel, 32cm
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, toaster 2 scheiben, sandwichmaker, Sandwich-Toaster, Sandwichgrill, Paninimaker, Panini-grill, Snack-Maker, Käsesandwiches, Panini, Elektro, elektrischer, Amerikan, amerikanischer, Toast, Toasties, backen, toasten, Schwarz, Silber, Edelstahl, klein, mini, 2er, 2, zwei, Camping, geeignet, Domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,49*
€ 43,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
SAS3065
ab € 30,75*
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 43,91*
Ähnlich
Tristar
SAS3050
ab € 19,19*
Ähnlich
Tristar
SAS3052
ab € 19,06*
Ähnlich
Tristar
SAS3060
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.