Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DBY-21134 Herst.-Nr.: DBY-21134 EAN/GTIN: 8711658448510 |
| |
|
| | |
| Drahtloses Türklingel-Set für Steckdose und Batterie, Reichweite max. 100 Meter Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set Klingel und Klingelknopf sind aus weißem Kunststoff gefertigt. Der Klingelknopf wird mit Batterien betrieben, die Batterie (Knopfzelle CR2032) ist im Lieferumfang enthalten. Die Mobil-Türklingel benötigt 3 AAA-Batterien (NICHT im Lieferumfang enthalten). Am Klingeltaster können Sie Ihren Klingelton einstellen (36 Melodien zur Auswahl). Die Lautstärke ist stufenweise bis zu 80dB regulierbar. Die Funkreichweite des witterungsbeständige Klingeltasters mit Schutzart IP44 beträgt bis zu 100 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. er Klingelknopf wird mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband angebracht. Die Steckdosen-Türklingel mit Steckdosenanschluss und die Mobil-Türklingel können an jedem beliebigen Ort im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingel und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 80 dB | Reichweite: | max. 100 m Freifeld | Melodien: | 36 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 44 | Material: | Kunststoff weiß | Batterien: | 1x CR2032 (enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, byron funkgong, funk gong, funkgong 100m, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, weiß, set, Batteriebetriebene, wetterfest, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, steckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,91* | € 23,12* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,42* | € 23,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,72* | € 25,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,26* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|