Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2305794-BP Herst.-Nr.: DBY-21134 EAN/GTIN: 8711658448510 |
| |
|
| | |
| Byron DBY-21134 Funkklingel Komplett-Set
Funk-Türklingelset
Lautstärkenregelung Batterie & Stromversorgung 2 Türklingeln anschließbar
Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 m und 36 Melodien mit Lautstärkeregler. Eine Türklingel ist batteriebetrieben. Die andere kann in eine Steckdose eingesetzt werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben
Ausstattung: Kompatibel mit BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dB · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 36 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Weitere technische Daten: Batterie: 3 x AA Mignon, 1 x CR2032
Lieferumfang: Klingelknopf,Steckdosen-Türklingel,Mobil-Türklingel,Doppelseitiges Klebeband,1 x CR2032 Batterie,Bedienungsanleitung.
Hinweis: Benötigte 3 x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Byron | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Melodien (Anzahl): | 36 | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Lautstärke: | 80 dB | Lautstärke-Einstellung: | 4stufig | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,41* | € 23,05* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,58* | € 26,57* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,01* | € 26,84* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,92* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|