Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-21134 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Byron
Byron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090612
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21134
EAN/GTIN:
     8711658448510
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Byron DBY-21134 Funkklingel Komplett-Set

Lautstärkenregelung
Batterie & Stromversorgung
2 Türklingeln anschließbar

Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 m und 36 Melodien mit Lautstärkeregler. Eine Türklingel ist batteriebetrieben. Die andere kann in eine Steckdose eingesetzt werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben

Kompatibel mit BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Melodien: 36
Lautstärke: 80 dB
Einstellbare Lautstärke: 4stufig
Frequenz: 433 MHz
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: DBY-21134
EAN: 8711658448510
Batterie: 3 x AA Mignon, 1 x CR2032

Lieferumfang: Klingelknopf + Steckdosen-Türklingel + Mobil-Türklingel + Doppelseitiges Klebeband + 1 x CR2032 Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk türgong, Byron, DBY-21134, Zweitklinge, Funkglocke, haustürklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 23,05*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 26,57*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,01*
€ 26,84*
Lager 1039
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 45,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.