Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Byron DBY-21134 DB134 Funk-Türklingelset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76542008
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21134
EAN/GTIN:
     8711658448510
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Anzahl Melodien
36
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
220 V
Stromstecker-Typ
Type C (CEE 7/16)
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
€ 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.