Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-21134 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y734012
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-21134
EAN/GTIN:
     8711658448510
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 m und 36 Melodien mit Lautstärkeregler. Eine Türklingel ist batteriebetrieben. Die andere kann in eine Steckdose eingesetzt werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben
Features:
Lautstärkenregelung
Batterie & Stromversorgung
2 Türklingeln anschließbar
Lieferumfang:
Klingelknopf + Steckdosen-Türklingel + Mobil-Türklingel + Doppelseitiges Klebeband + 1 x CR2032 Batterie + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Benötigte 3 x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
4stufig
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
36
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, byron funkgong, funk gong, funkgong 100m, Byron, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,91*
€ 23,11*
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 23,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 25,57*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 34,58*
€ 46,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.