Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Kamera-Attrappe, IR-LEDs & Roter LED, wetterfest, mit Montagematerial


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Kamera-Attrappe, IR-LEDs & Roter LED, wetterfest, mit Montagematerial
2er Set Kamera-Attrappe, IR-LEDs & Roter LED, wetterfest, mit Montagematerial
2er Set Kamera-Attrappe, IR-LEDs & Roter LED, wetterfest, mit Montagematerial
2er Set Kamera-Attrappe, IR-LEDs & Roter LED, wetterfest, inkl. Montagematerial
Logo Velleman
Artikel-Nr.:
     1609-CAMDS7N
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     CAMDS7N
EAN/GTIN:
     4260492254206
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

2er Set Kamera-Attrappe, IR-LEDs & Roter LED, wetterfest, mit Montagematerial

Täuschend echte Optik: "Finger weg von diesem Haus!"

Auch wenn das 2er Set Kameras nur Attrappen sind, helfen sie dank ihrer täuschend echten Optik, Einbrecher abzuschrecken.
Durch ihre Fake-Linse kann man sie kaum von einer echten Kamera unterscheiden.
Selbst das Kabel ist realistisch, so dass potentielle Diebe direkt gewarnt sind.

Das Gute dabei, Sie haben nicht die hohen Kosten, die Sie bei einer echten Sicherheitskamera haben.

Der Dummy hat ein wetterfestes Gehäuse aus ABS, ist leicht zu montieren und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

Diese Überwachungskamera Attrappe kann eine Echte nicht ersetzen, bietet aber eine erste abschreckende Wirkung.
Vergrößern Sie Ihre Sicherheit zu einem Bruchteil der Kosten von echten Kameras.

Die Kamera Attrappe funktioniert mit 2x 1,5V AA-Batterien, welche nicht mitgeliefert werden.

Der Kamera Dummy wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Auch zu finden unter: Fake Kamera, Fake Überwachungskamera, Überwachungskamera Dummy, Sicherheitskamera Attrappe, Videoüberwachung Attrappe, Attrappe Kamera, Attrappe Dummy
Weitere Informationen:
geeignet für:
großen präventiven Effekt
innen / aussen Kamera:
Innen und Außen
IR LED:
Ja und Rote LED
Netzteil:
Nein, 2x AA Batterie (excl.)
Weitere Suchbegriffe: IR-Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, CAMD7N, Kamera Attrappe, Attrappe, Atrappe: Fake Kamera, Kameraattrappen, Attrappe Kamera, Überwachungskamera Atrappe, Fake Überwachungskamera, Attrappe Überwachungskamera, Überwachungskamera Attrappe, Überwachungskamera Dummy, Dummy Überwachungskamera außen, Kamera Dummy Außen, Dummy Kamera außen, Außenkamera Attrappe, Velleman, 2er Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.016.08
ab € 8,37*
Sonstiges
Smartwares
10.016.06
ab € 7,06*
Sonstiges
Smartwares
10.016.07
ab € 13,26*
Sonstiges
Velleman
CAMD7N
ab € 15,68*
Sonstiges
Smartwares
CS88DSW-2
ab € 25,63*
Sonstiges
Velleman
HAMDS1
ab € 37,38*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-2
ab € 13,85*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-3
ab € 20,87*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-5
ab € 34,70*
Sonstiges
Velleman
HAMD1
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.