Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CS88D Dummy Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares CS88D Dummy Kamera
Smartwares CS88D Dummy Kamera
Smartwares CS88D Dummy Kamera
Smartwares CS88D Dummy Kamera
Smartwares CS88D Dummy Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33241276
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.016.07
EAN/GTIN:
     8711658404257
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

Mit der Smartwares CS88D Dummy-Kamera können Sie Ihr Haus absichern und Einbrecher abschrecken. Die Attrappe ist von einer echten Kamera nicht zu unterscheiden und hat eine rot blinkende LED-Leuchte, die den Eindruck einer laufenden Aufnahme vermittelt.

Einbrecher und Diebe abschrecken
Seien Sie Dieben einen Schritt voraus und bringen Sie eine Dummy-Kamera zur Abschreckung an. Mit der rot blinkenden LED sieht die Kamera-Attrappe aus wie in Betrieb Kein Grund zur Anschaffung eines teuren Kamerasystems – schrecken Sie Einbrecher einfach mit der Dummy-Kamera ab. Die Dummy-Kamera wird von zwei AA-Batterien (nicht enthalten) versorgt und lässt sich mit nur wenigen Schrauben ganz leicht montieren.

Lieferumfang:
Dummy-Dome-Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Schrecken Sie Diebe und Einbrecher mit einer täuschend echt wirkenden Dome-Kamera-Attrappe abDie rot blinkende LED der Kamera-Attrappe erweckt den Eindruck eines echten BetriebsKein teures Kamerasystem erforderlich, um Einbrecher abzuschreckenDummy-Kamera für die Wand- und Oberflächenmontage im Innen- und AußenbereichDie Kamera wird von zwei AA-Batterien versorgt und kann einer beliebigen Stelle platziert werden

Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Formfaktor
Dome
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
LED-Licht
Ja
Befestigungstyp
Wand- / Decken
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
262 g
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
384 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.016.08
ab € 8,38*
Zubehör
Smartwares
10.016.06
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.