Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb
Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb
Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb
Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb
Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     1609-HAMD1
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HAMD1
EAN/GTIN:
     5410329579050
Suchbegriffe:
HAMD1
Sirenen Attrappe
Sirenenalarmanlagen Attrappe
Atrappe

Sirenen Attrappe mit blinkender LED wetterfest Batteriebetrieb

Täuschend echte Optik: "Finger weg von diesem Haus!"

Auch wenn die Sirene ist nur eine Attrappe ist, hilft sie dank ihrer täuschend echten Optik, Einbrecher abzuschrecken.
Durch ihre rote blinkende LED kann man sie kaum von einer echten Alarmanlage unterscheiden, so dass potentielle Diebe direkt gewarnt sind.

Das Gute dabei, Sie haben nicht die hohen Kosten, die Sie bei einer echten Alarmanlage haben.

Der Dummy hat ein wetterfestes Gehäuse (IP44) aus ABS, ist leicht zu montieren und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

Diese Sirenen - Attrappe kann eine Echte nicht ersetzen, bietet aber eine erste abschreckende Wirkung.
Vergrößern Sie Ihre Sicherheit zu einem Bruchteil der Kosten von echten Kameras.

Die Sirenen Alarmanlagen Attrappe funktioniert mit 3x 1,5V AA-Batterien, welche nicht mitgeliefert werden.

Artikelmaße: 15,5 cm (B) x 27,5 cm (H) x 9,5 cm (T)

Auch zu finden unter: Fake Sirene, Fake Alarmanlage, Alarmanlagen Dummy, Alarmanlagen Attrappe, Sirenen Attrappe
Weitere Informationen:
geeignet für:
Innen und Außen
IR LED:
leuchtende rote LED
Netzteil:
Nein, 3 x 1.5V AA-Batterien (exkl.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.