Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CS22D Dummy Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares CS22D Dummy Kamera
Smartwares CS22D Dummy Kamera
Smartwares CS22D Dummy Kamera
Smartwares CS22D Dummy Kamera
Smartwares CS22D Dummy Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55177530
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.016.08
EAN/GTIN:
     8711658404462
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

Mit der Smartwares CS22D Dummy-Kamera können Sie Ihr Haus absichern und Einbrecher abschrecken. Die Kamera-Attrappe unterscheidet sich dank ihres Metallgehäuses überhaupt nicht von einer echten Kamera. Die Attrappe ist mit einer rot blinkenden LED-Leuchte ausgestattet, die den Eindruck einer laufenden Aufnahme vermittelt.

Einbrecher und Diebe abschrecken
Seien Sie Dieben einen Schritt voraus und bringen Sie eine Dummy-Kamera zur Abschreckung an. Aufgrund der rot blinkenden LED sieht die Kamera-Attrappe aus, als ob sie in Betrieb ist. Ein teures Kamerasystem muss nicht angeschafft werden. Schrecken Sie Einbrecher einfach mit der Dummy-Kamera ab. Mit nur wenigen Schrauben kann die Dummy-Kamera ganz einfach an der gewünschten Stelle angeschraubt werden.

Auf die Smartwares CS22D Dummy-Kamera erhalten Sie 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Dummy-Kamera, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Besondere Merkmale:Diebe und Einbrecher mit einer Kamera-Metallattrappe abschrecken, die von einer echten Kamera nicht zu unterscheiden istMit der rot blinkenden LED sieht die Kamera-Attrappe aus wie in BetriebKein teures Kamerasystem zum Abschrecken von Einbrechern notwendigDummy-Metallkamera für den Einsatz innerhalb sowie außerhalb von GebäudenMit dem beiliegenden Montagezubehör kann die Attrappe beliebig angeordnet werden

Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Bullet
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Befestigungstyp
Wand- / Decken
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
292 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
289 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.016.06
ab € 7,06*
Zubehör
Smartwares
10.016.07
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.