Aufputz Schalter/Schutzkontaktsteckdosen Kombination, 2-polig, horizontal, IP54
Diese Schalter/Schutzkontaktsteckdosen Kombination eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP54.
Die Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung.
Des Weiteren bietet Ihnen diese Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz.
Die Schalter/Schutzkontaktsteckdosen Kombination ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend.
* Schutzkontaktsteckdose mit Deckel
* Aus-/ Wechselschalter
* Für den Außenbereich und Feuchträume geeignet
* IP54 geschützt
* 2-polig
* Material: Kunststoff
* Farbe: grau / anthrazit
* Nennstrom Steckdose: 16 A
* Nennstrom Schalter: 10 AX
* Breite: 6,5 cm x Tiefe: 5,4 cm x Länge: 18,2 cm