Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter
Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter
Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter
Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter
Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter
Artikel-Nr.:
     1609-9870
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     9870
EAN/GTIN:
     4004282496700
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter

Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter

Der Aufputzschalter aus der Serie Aquatop von GAO ist dank der Schutzklasse IP54 der ideale Feuchtraum Wechselschalter für Ihren Außenbereich.
Perfekt für das Gartenhaus, die Garage, an der Terrasse, Waschräume, Kellerräume, Lagerräume etc.

Außerdem überzeugt der Aufputzschalter nicht nur mit seiner Funktionalität, sondern auch durch seine hochwertige Kunststoff-Verarbeitung, sowie den zeitgemäßen Farben anthrazit und grau.

Auch zu finden unter: Feuchtraum-Schalter, Aufputzschalter, Aufputz Feuchtraum Schalter, Aufputz Feuchtraum Wechselschalter, Außen Wechselschalter, Außen Schalter
Weitere Informationen:
Bauart:
Aufputz
Funktion:
Aus-/Wechselschalter
Material:
Kunststoff
Schutzklasse:
IP54
Empfohlen für:
Feuchtraum und Außenbereich
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: Wandschalter, Aufputz-Feuchtraumschalter, Ein-/Aus-Schalter, Aufputz-Wechselschalter, Gao
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
9873
ab € 5,82*
Ähnlich
GAO
9875
ab € 3,80*
Ähnlich
GAO
9878
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.