Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 9872 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Standard Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620151-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     9872
EAN/GTIN:
     4016138176278
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
GAO 9872 Feuchtraum-Schalterprogramm Doppelsteckdose Standard Grau

Schutzkontaktsteckdose 2fach waagerecht

IP54
Alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Die preiswerte Serie mit dem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Alle Schalter und Kombinationen sind spritzwassergeschützt. Robuste Ausführung mit Schraubklemmen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontaktsteckdose 2fach waagerecht · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Schalterprogramm-Funktion: Doppelsteckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Standard · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 128 mm x 85 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Marke:
GAO
Schutzart:
IP54
Ausführung (allgemein):
Schutzkontaktsteckdose 2fach waagerecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Doppelsteckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Standard
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, 4007873220319, GAO, 9872, Feuchtraumschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,15*
Lager 102
1110
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,16*
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,58*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
9873
ab € 5,81*
Ähnlich
GAO
9875
ab € 3,80*
Ähnlich
GAO
9870
ab € 3,54*
Ähnlich
GAO
9877
ab € 3,36*
Ähnlich
GAO
9878
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.