| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9877 Herst.-Nr.: 9877 EAN/GTIN: 4004282498773 |
| |
|
| | |
| Beleuchteter Aufputz-Tasterschalter / Kontrollschalter für Feuchträume, IP54 Dieser Standard beleuchtete Aufputz-Tasterschalter ist für den Außenbereich geeignet. Perfekt für das Gartenhaus, die Garage, an der Terrasse, Waschräume, Kellerräume, Lagerräume etc. Der Taster ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit seiner zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. Diesen Aufputz-Tasterschalter können Sie ganz einfach an Ihrer Außenwand montieren, aufgrund der Schutzklasse IP54. * Beleuchteter Aufputz-Tasterschalter / Feuchtraum-Schalter * Für den Außenbereich geeignet * Schutzklasse: IP54 * Material: Kunststoff * Nennstrom: 10 A * Breite: 6,5 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,2 cm Weitere Informationen: | | Bauart: | Aufputz | Funktion: | Tasterschalter | Material: | Kunststoff | Schutzklasse: | IP54 | Empfohlen für: | Feuchträume, Indoor, Outdoor | Spannung: | 250 Volt ~ 10 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollschalter, feuchtraum steckdose ip54, feuchtraum steckdose, feuchtraum steckdose gao, Aufputz-Schalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputzschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, Beleuchteter-Aufputz-Tasterschalter, Wandschalter, GAO, Ein-/Aus Schalter, Tasterschalter, Schalter |
| | |
| |