| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9872-04 Herst.-Nr.: 9872-04 EAN/GTIN: 4260529931827 |
| |
|
| | |
| 4er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel Feuchtraum + Außen, 2-polig Diese 2-fach Aufputz-Schutzkontaktsteckdosen im 4er-Set eignen sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP54. Jede 2-fach Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung. Des Weiteren bietet Ihnen diese Doppelsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz. Die 2-fach Steckdose ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mir der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. * 4er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdose mit Deckel * Für den Außenbereich und Feuchträume geeignet, IP54 geschützt * Material: Kunststoff * Farbe: grau / anthrazit * Nennstrom: 16 A * Breite: 9,2 cm x Tiefe: 5,4 cm x Länge: 12,75 cm Weitere Informationen: | | Steckdosen: | Ja | Spannung: | 250 Volt ~ 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtraum steckdose ip54, schalter und dosen kombi, feuchtraum steckdose gao, 9872, Aquatop, EverFlourish, GAO, Feuchtraumdose, Feuchtraum-Steckdose, Feuchtraumstecker, Schutzkontakt-Steckdose, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputzschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Doppelsteckdose, Wandsteckdose, Aufputz-Dose, Aufputz-Steckdose |
| | |
| |