Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Artikel-Nr.:
     1609-7606-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7606-000
EAN/GTIN:
     7318307606003
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg

Aufgrund einer Belastbarkeit von 1500 kg ist dieser Bodeneinbaustrahler ideal für Ihre Einfahrt, Ihren Parkplatz oder für Gartenwege geeignet.

Der Energiespar Bodeneinbaustrahler ist geeignet für ein austauschbares GU10 Energiespar-Leuchtmittel bis max. 7 Watt. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.

* Konstsmide Bodeneinbaustrahler
* Material: Edelstahl, klares Glas
* Spannung: 230 Volt, 50Hz
* geeignet für 1 x GU10 Energiesparleuchtmittel bis max. 7W
* belastbar bis 1500 kg
* IP65
* Einbaumaße B/T/H ca.: 11 x 11 x 15 cm
* Fuß (Ausschnitt) Ø ca. 10 cm
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / Energiesparleuchten - nicht enthalten (1 x GU10 / max. 7 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbauleuchte 230v gu10, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler ip65, Konstsmide, 7606-000, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbauspot, Spot LED-Strahler, IP65 LED-Einbaustrahler, LED-Bodenstrahler, LED-Bodeneinbaustrahler, Wegleuchte, Wegbeleuchtung, Bodenbeleuchtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 32,49*
€ 32,49*
18
Frei Haus
ab € 29,77445*
€ 36,01445*
18
Frei Haus
ab € 30,10167*
€ 36,36167*
1
€ 8,50*
ab € 29,25*
€ 39,85*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 49,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 33,14*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000-2
ab € 81,58*
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.