Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu ge...
Schwenkbare Bodeneinbauleuchte Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraub...
Heitronic Potsdam 36850 Außeneinbauleuchte GU10 LED 7 W Silber Außeneinbauleuchte Potsdam 7W rund Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN ...
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit runder Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Dur...
Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist mit einer dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung ausgestattet und somit kompatibel mit...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist mit einer dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung ausgestattet und somit kompatibel mit Halogen-,...
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kgAufgrund einer Belastbarkeit von 1500 kg ist dieses 2er Set Bodeneinbaustrahler ideal für Ihre Einfahrt, Ihren Parkplatz oder fü...
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit eckiger Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Du...
Heitronic Potsdam 36853 Bodeneinbauleuchte LED 7 W Silber eckig Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN (ca. 500 kg( Einbautiefe nur 150 m...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist mit einer dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung ausgestattet und somit kompatibel mit Halogen-, bzw. L...
2er-Set Bodeneinbaustrahler, Außenleuchte rund, Ø 11cm, IP65, Edelstahl / GlasAufgrund einer Belastbarkeit von 1500 kg ist dieses 2er Set Bodeneinbaustrahler ideal für Ihre Einfahrt, Ihren Parkplat...
2er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65Dieser eckige LED Bodeneinbaustrahler ist durch die Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet und macht nicht n...
4er-Set LED-Bodeneinbaustrahler Outdoor, eckig, befahrbar, max 800 kg Last, IP65Dieser eckige LED Bodeneinbaustrahler ist durch die Schutzklasse IP65 für den Außenbereich geeignet und macht nicht n...
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtun...