Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Artikel-Nr.:
     1609-7608-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7608-000-2
EAN/GTIN:
     4260380826133
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

2er-Set Bodeneinbaustrahler eckig, 11cm, IP65, Edelstahl, bis 1500 kg

Aufgrund einer Belastbarkeit von 1500 kg ist dieses 2er Set Bodeneinbaustrahler ideal für Ihre Einfahrt, Ihren Parkplatz oder für Gartenwege geeignet.

Jeder Energiespar Bodeneinbaustrahler ist geeignet für ein austauschbares GU10 Energiespar-Leuchtmittel bis max. 7 Watt. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.


* 2er-Set
* Konstsmide Bodeneinbaustrahler
* Material: Edelstahl, klares Glas
* Spannung: 230 Volt, 50Hz
* geeignet für 1 x GU10 Energiesparleuchtmittel bis max. 7W
* belastbar bis 1500 kg
* IP65
* Einbaumaße B/T/H ca.: 11 x 11 x 15 cm
* Fuß (Ausschnitt) Ø ca. 10 cm
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium, Stahl
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / Energiesparleuchten - nicht enthalten (1 x GU10 / max. 7 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, bodeneinbauleuchte 230v gu10, bodeneinbaulampe, bodeneinbaulampe ip65, Konstsmide, 7608-000, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbauspot, Spot LED-Strahler, IP65 LED-Einbaustrahler, LED-Bodenstrahler, LED-Bodeneinbaustrahler, Wegleuchte, Wegbeleuchtung, Bodenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,32*
€ 125,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,70*
€ 112,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7606-000
ab € 29,45*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 33,29*
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 72,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.