Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte 35W 7606-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodeneinbauleuchte 35W 7606-000
Bodeneinbauleuchte 35W 7606-000
Artikel-Nr.:
     3517A-58758261
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7606-000
EAN/GTIN:
     7318307606003
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte 35W 7606-000

Inkl. Plastikeinsatz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
230 V
Justierbar:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,49*
€ 32,49*
€ 8,50*
ab € 29,34*
€ 39,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,66*
€ 40,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,98*
€ 40,54*
€ 3,90*
ab € 30,63*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 33,20*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000-2
ab € 82,89*
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.