Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodeneinbaustrahler, IP65, Blende rund, Ø 11cm, GU10 max. 7W, Edelstahl 304 / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Bodeneinbaustrahler, IP65, Blende rund, Ø 11cm, GU10 max. 7W, Edelstahl 304 / Klarglas
Outdoor Bodeneinbaustrahler, IP65, Blende rund, Ø 11cm, GU10 max. 7W, Edelstahl 304 / Klarglas
Outdoor Bodeneinbaustrahler, IP65, Blende rund, Ø 11cm, GU10 max. 7W, Edelstahl 304 / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7606-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7606-000
EAN/GTIN:
     7318307606003
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor Bodeneinbaustrahler, IP65, Blende rund, Ø 11cm, GU10 max. 7W, Edelstahl 304 / Klarglas

  • Marke: Konstsmide
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Edelstahl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 11∕ 15∕ 11 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 65
  • Gewichtbelastbarkeit: 1500 kg
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: KON-7606-000
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,49*
€ 32,49*
€ 8,50*
ab € 29,41*
€ 39,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,57*
€ 40,34*
€ 5,46*
ab € 30,01*
€ 40,57*
€ 3,90*
ab € 30,46*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 33,29*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000-2
ab € 81,64*
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.