Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Watt Outdoor LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3 Watt Outdoor LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer
3 Watt Outdoor LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer
3 Watt Outdoor LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer
3 Watt Outdoor LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer
Artikel-Nr.:
     1609-6009
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     6009
EAN/GTIN:
     4004282460091
Suchbegriffe:
Erdspieß Pfosten
Pfostenerdspieß
Außenfluter
Außenscheinwerfer

3 Watt Outdoor LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer

Der schlichte LED-Gartenscheinwerfer aus robustem schwarzen Kunststoffgehäuse auf Erdspieß setzt schöne Akzente in Ihrem Garten oder auf der Terrasse.

Der Leuchtenkopf ist vertikal drehbar und kann somit ideal ausgerichtet werden.
Mit der robusten Zuleitung von 1,5 Metern und Dank IP44 ist dieser LED-Strahler perfekt für den Außenbereich geeignet.

Nutzten Sie zusätzlich eine externe Zeitschaltuhr, einen Dämmerungssensor oder eine Funksteckdose, dann müssen Sie die Leuchte auch nicht manuell schalten.

* 1 x 3 Watt High Power LED (Marke LG)
* Leuchtenkopf vertikal verstellbar
* 260 Lumen
* Höhe ca. 25 cm / Erdspieß ca. 10,5 cm
* Gummizuleitung 1,5 Meter: H05RN-F 2 x 1,00mm²
* 220-240 V~, 50 HZ- IP 44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Gartenstrahler, Fassadenbeleuchtung, Erdspießstrahler, Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 6 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 260 Lumen = 260 Lumen
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen led, erdspieß pfosten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Außenbeleuchtung, Pfosten, Standlampen, Standleuchten, Außenbereich, Außenanlagen, Wegbeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Beetbeleuchtung, Beetleuchten, Beetlampen, Energiesparlampen, Energiesparleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7860-370
ab € 82,98*
Sonstiges
Konstsmide
7475S370
ab € 223,08*
Sonstiges
Konstsmide
7475-370
ab € 94,36*
Sonstiges
meineWunschleuchte
82186S142
ab € 136,02*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821860142
ab € 72,33*
Sonstiges
TRIO Leuchten
800260342
ab € 55,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
800260142
ab € 21,52*
Sonstiges
meineWunschleuchte
800260LM342
ab € 67,97*
Sonstiges
meineWunschleuchte
800260LM142
ab € 23,74*
Sonstiges
Konstsmide
7471-000
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.