| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7475-370 Herst.-Nr.: 7475-370 EAN/GTIN: 7318307475371 |
| |
|
| | |
| LED Garten Baumstrahler ANDRIA mit Erdspieß, 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch Für Ihre Gartengestaltung ist diese LED Erdspießleuchte mit schwenkbarem Spot eine tolle Bereicherung. Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser praktischen und vielseitig verwendbaren Außenleuchte als Strahler! Mit seinem unvergänglichen Design aus robustem, anthrazitem Aluminium und klarem Acrylglas passt sich diese schwenkbare Bodenlampe aus der OUTDOOR line aus dem Hause Konstsmide ihrer Umgebung perfekt an und spendet ein angenehm helles Licht. Der Leuchtenkopf ist um 360° drehbar und kann somit ideal ausgerichtet werden, zusätzlich lässt sich der Lichtstrahl im Winkel von 18° bis zu 90° fokussieren und garantiert so eine gezielte Ausleuchtung. Mit der robusten Zuleitung von 10 Metern und Dank IP54 integriert sich der Gartenstrahler perfekt in Ihre Gartengestaltung und kann für tolle Lichteffekte sorgen. Dank einer Weiche können Sie die LED Außenleuchte problemlos mit weiteren 12 Volt Leuchten erweitern. Mit dem Erdspießes ist die LED Leuchte schnell und einfach an jeder gewünschten Stelle im Garten positioniert. Mit einer Höhe von 27cm sowie einer Breite von 7cm und Tiefe von 13,5cm ist die Fassadenleuchte bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Beetleuchte für außen ist mit 1 High Power LED, mit 3 Watt, 210 Lumen ausgestattet, welches bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Den LED-Strahler mit Erdspieß können Sie als Wegeleuchte, Pflanzstrahler, Beetleuchte, Baumleuchte oder als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung nutzten. Auch zu finden unter: Terrassenlicht, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 13,5 cm | Kabellänge: | 10 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 210 Lumen = 210 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, IP54, LED, Alu, Aluminium, anthrazit, außen, aussen, schwenkbar, für, Lampen, Leuchten, Terrassen, Wegeleuchten, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Fassadenbeleuchtung, Erdspießleuchten, Außenleuchten, Beetleuchten, Gartenleuchte, Outdoor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 104,36* | € 104,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 94,27* | € 120,68* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,02* | € 143,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|