Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel
Artikel-Nr.:
     1609-82186S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     82186S142
EAN/GTIN:
     4262382967500
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel

LED Gartenstrahler 2er SET schwenkbar mit Erdspieß & 5 Meter Anschlußkabel

Mit den Außenleuchten setzen Sie stimmungsvolle Lichtakzente in Ihrem Garten und rund um Ihr Haus. Entscheiden Sie selbst, was in Ihrem Außenbereich in den Fokus gerückt wird.

Der variabel verstellbare Spot ermöglicht die Positionierung von einladendem und wirkungsvollem Licht genau da, wo es gebraucht und gewünscht wird. Die dekorative Gartenbeleuchtung wird mit einem Erdspieß geliefert, wodurch die problemlose Befestigung in Ihrem Garten möglich ist.
Dank der Schutzart IP65 ist die Leuchte äußerst witterungsbeständig. Das Integrieren der Leuchte in bestehende Gartenkonzepte ist durch die dezente Farbgestaltung in Anthrazit und der Zuleitung von 5 Metern mühelos umsetzbar.

Mit einer Höhe von 12,5cm sowie einem Spotdurchmesser von 8cm und einer Tiefe von 11cm ist die Bodenleuchte für außen sehr gut als Wegeleuchte bei der Gartengestaltung geeignet.

Jeder Pflanzenstrahler ist mit einer fest verbauten LED mit einer Leistung von 11 Watt und 1000 Lumen in warmweiß ausgestattet.

Der Gartenstrahler mit Erdspieß lässt sich vielseitig zur Gartenbeleuchtung einsetzen, ob als Baumleuchte, Beetleuchte, Pflanzenstrahler oder Wegleuchte.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 42,5 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,09 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler led, gartenstrahler, Außen-Strahler, LED, Garten, Baumstrahler, pflanzenstrahler, erdspieß-leuchten, lampen, mit, Weg-beleuchtung, außen, Hausbeleuchtung, Fassaden-Lampen, Gartenbeleuchtung, Strom, Terrassen-lampe, Terrassenleuchte, Baum-Beleuchtung, outdoor, von, unten, beetleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,57*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,57*
€ 202,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,84*
€ 202,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,87*
€ 189,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,97*
€ 180,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,24*
€ 160,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7529-750-2
€ 123,66*
Ähnlich
GAO
60S09
€ 31,84*
Ähnlich
Konstsmide
7475S370
€ 276,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
800260LM342
€ 91,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.