| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-800260342 Herst.-Nr.: 800260342 EAN/GTIN: 4017807453157 |
| |
|
| | |
| Schwenkbarer Garten Baumstrahler UBANGI 3er Set mit Erdspieß & 5m Anschlußkabel Für Ihre Gartengestaltung ist dieses 3er Set Erdspießleuchten mit schwenkbarem Spot eine tolle Bereicherung. Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser praktischen und vielseitig verwendbaren Außenleuchte als Strahler! Mit ihrem unvergänglichen Design aus robustem Druckguss Aluminium in der dezenten Farbe Anthrazit passen sich diese schwenkbaren Bodenlampen UBANGI aus dem Hause Trio Leuchten ihrer Umgebung perfekt an und spenden ein angenehm helles Licht. Der Leuchtenkopf ist um 360° drehbar und kann somit ideal ausgerichtet werden, zusätzlich lässt sich der Kopf im Winkel von 180° (senkrecht) bis zu 90° (waagerecht) schwenken und garantiert so eine gezielte Ausleuchtung. Mit der robusten Zuleitung von 5 Metern und den Kabelverbindungen von 3 Metern zwischen den Spots integrieren sich die Gartenstrahler perfekt in Ihre Gartengestaltung und könenn Dank IP65 Ausrüstung für tolle Lichteffekte sorgen. Mit dem Erdspieß ist die Leuchte schnell und einfach an jeder gewünschten Stelle im Garten positioniert. Mit einer Höhe von 11,5cm sowie einem Spotdurchmesser 9,2cm und Tiefe von 10,5cm ist die Fassadenleuchte bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Jede Beetleuchte für außen ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 28 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die LED-Strahler mit Erdspieß können Sie als Wegeleuchte, Pflanzstrahler, Beetleuchte, Baumleuchte oder als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung nutzten. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 11,5 cm, Breite: 9,2 cm, Tiefe: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, erdspießleuchte gu10 led, leds mit stecksockel, led erdspießleuchte, IP54, Alu, Aluminium, anthrazit, außen, aussen, schwenkbar, für, Lampen, Leuchten, Terrassen, Wegeleuchten, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Fassadenbeleuchtung, Erdspießleuchten, Außenleuchten, Beetleuchten, Gartenleuchte, Outdoor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,97* | € 72,99* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 61,40* | € 77,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 61,34* | € 78,54* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 63,69* | € 81,60* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,49* | € 87,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|