Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen
Artikel-Nr.:
     1609-43434332-Set
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     43434332-Set
EAN/GTIN:
     4260380826546
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen

Schlichtes Tasterschalterset in Polarweiß, inkl. Rahmen

Dieses moderne Schalterset aus dem Hause Everflourish kann überall dort eingesetzt werden, wo Funktionalität und Modernität gefragt wird.

Durch den aus Kunststoff gefertigten Rahmen, und der Polarweißen Oberfläche strahlt dieses Set eine ganz besondere Hochwertigkeit aus.

Im Lieferumfang sind der Tasterschalter (Art.Nr. 4332) und der Rahmen (Art.Nr. 4343) enthalten, diese sind selbstverständlich auch einzeln erhältlich.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Serie: Business-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Breite: 8,0 cm x Länge: 8,0 cm x Tiefe: 1 cm

* Tasterschalter
* Serie: Business-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 A
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 3,8 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen gao, 4343, 4332, GAO, EverFlourish, Business-Line, Wechselschalter, Schalter, Taster, Wandschalter, 1-fach-Rahmen, Polarweiß 1-fach, Blende, Abdeckung, Schalterblende, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4323
ab € 1,71*
Ähnlich
GAO
4325
ab € 1,64*
Ähnlich
GAO
4345
ab € 3,01*
Ähnlich
GAO
4349
ab € 12,02*
Ähnlich
GAO
4315
ab € 2,50*
Ähnlich
GAO
4335
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4311
ab € 1,66*
Ähnlich
GAO
4331
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4312
ab € 1,66*
Ähnlich
GAO
4332
ab € 4,19*
Ähnlich
GAO
4310
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4330
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
EFE001 pw
ab € 0,69*
Ähnlich
GAO
EFE002 pw
ab € 1,22*
Ähnlich
GAO
EFE002 w
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.