Bewegungsmelder zum Einsetzen aus Kunststoff für Innen, in polarweiß, 120°/12m
Hochwertiger Bewegungsmelder zum Einsetzen aus Kunststoff, in polarweiß, für den Innenbereich.
Der Bewegungsmelder schaltet sich automatisch ein, sobald man in den Erfassungsbereich von 120° x 12 m kommt.
Bei diesem Bewegungsmelder können Sie die Leuchtdauer einstellen.
Dabei können Sie zwischen einer Zeit von 5-15 Sekunden bis 5-12 Minuten wählen.
Es können Glühlampen von bis zu 500 Watt und Leuchtstoffröhren, sowie Energiesparlampen mit bis zu 150 Watt betrieben werden.
Im Lieferumfang ist nur der Bewegungsmelder enthalten, der dazugehörige Rahmen ist nicht enthalten.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* Bewegungsmelder zu Einsetzen
* Serie: Business-Line
* Relaissteuerung
* Erfassungsbereich: 120° / 12 m
* Max. 500 Watt Glühlampen
* Max. 150 Watt Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
* Einstellzeit: 5-15 Sekunden bis 8-12 Minuten
* einstellbares Lux-Level
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 5,7 cm x Länge: 8,0 cm