Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Rahmen/Schalterblende aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-fach Rahmen/Schalterblende aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen/Schalterblende aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen/Schalterblende aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4323
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4323
EAN/GTIN:
     4004282443230
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen

1-fach Rahmen/Schalterblende aus Kunststoff, in Cremeweiß, eckig

Moderner 1-fach Rahmen aus Kunststoff, in Cremeweiß aus dem Hause EverFlourish.

Durch seine eckige Form und der Cremeweißen Oberfläche ist dieser Abdeckrahmen aus der Serie Business-Line ein super Accessoire für jede Zimmerwand.

Im Lieferumfang ist nur der 1-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter geliefert.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 8,0 cm x Länge: 8,0 cm x Tiefe: 0,96 cm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4323, GAO, EverFlourish, 1-fach Rahmen, Steckdosenrahmen, Schalterrahmen, Blende, Schalterblende, Steckdosenblende, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4349
ab € 12,06*
Ähnlich
GAO
4315
ab € 2,50*
Ähnlich
GAO
4335
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4311
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
4331
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4312
ab € 1,64*
Ähnlich
GAO
4332
ab € 4,19*
Ähnlich
GAO
4310
ab € 4,16*
Ähnlich
GAO
4330
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4321
ab € 7,64*
Ähnlich
GAO
4322
ab € 12,08*
Ähnlich
GAO
4342
ab € 12,07*
Ähnlich
GAO
4341
ab € 4,92*
Ähnlich
GAO
4313
ab € 2,49*
Ähnlich
GAO
4333
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.