Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4331
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4331
EAN/GTIN:
     4004282443315
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter

Einsatz Serienschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig

Dieser hochwertige und moderne Einsatz Modul Serienschalter aus Kunststoff passt mit seiner schönen polarweißen Farbe und der eleganten eckigen Form in jede Wohnumgebung.

Der moderne Schalter ist aus der Serie Modul und für den Innenbereich geeignet.

Sie können diesen Serienschalter überall dort einsetzen, wo Funktionalität gefragt ist.

Im Lieferumfang ist nur der Serienschalter enthalten, der dazugehörige Rahmen wird nicht mitgeliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Serienschalter
* Serie: Business-Line
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 4,0 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: gao serienschalter, serienschalter, 4331, GAO, EverFlourish, Business-Line, Schalter, Wandschalter, Taster, Ein-/Aus-Schalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,19*
Ähnlich
GAO
4800
ab € 10,76*
Ähnlich
GAO
4822
ab € 3,78*
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4825
ab € 4,19*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,02*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,35*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.