Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4330
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4330
EAN/GTIN:
     4004282443308
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
gao wechselschalter
ausschalter

Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in polarweiß, eckig

Dieser schlichte aber doch moderne Einsatz Wechselschalter aus Kunststoff passt sich mit seiner Polarweißen Oberfläche und der eckigen Form überall perfekt an.

Der Wechselschalter ist aus der Serie Modul und für den Innenbereich geeignet.

Im Lieferumfang ist nur der Wechselschalter enthalten, der dazugehörige Rahmen wird nicht mitgeliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Einsatz Wechselschalter
* Serie: Business-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: polarweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 3,8 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: 4330, GAO, EverFlourish, Schalter, Business-Line, Ein-/Aus-Schalter, Polarweiß, Einschalter, polarweiß, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,19*
Ähnlich
GAO
4800
ab € 10,75*
Ähnlich
GAO
4822
ab € 3,78*
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,01*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,34*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.