Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
2-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
2-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
2-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Artikel-Nr.:
     1609-3244
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3244
EAN/GTIN:
     4004282432449
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen gao

2-fach Rahmen / Blende aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß

Dieser zeitgemäße 2-fach Rahmen aus Kunststoff in Polarweiß passt mit seiner eleganten Form in jede Wohnumgebung.

Sie können diese Blende überall dort einsetzen wo Sie Schalter und Steckdosen verkleiden möchten.

Der 2-fach Rahmen stammt aus der Schalterserie Trend und kann mit allen Schaltern und Steckdosen aus der Serie Trend kombiniert werden.

Im Lieferumfang ist nur die 2-fach Blende enthalten und wird ohne Schalter und Steckdosen geliefert.

* 2-fach Rahmen
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Breite: 8,15 cm x Länge: 15,2 cm x Tiefe: 0,95 cm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen gao, 3244, GAO, EverFlourish, Trend, 2-fach, 2-fach Rahmen, Blende, Abdeckung, Steckdosenblende, Steckdosenrahmen, Schalterblende, Schalter, Steckdose, Abdeckblende, Gira, Kopp
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
7 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,67*
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3232
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
3230
ab € 4,16*
Ähnlich
GAO
3231
ab € 2,47*
Ähnlich
GAO
3241
ab € 7,62*
Ähnlich
GAO
3242
ab € 12,08*
Ähnlich
GAO
3235
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
3233
ab € 1,64*
Ähnlich
GAO
3236
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.