Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß
Artikel-Nr.:
     1609-3233
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3233
EAN/GTIN:
     4004282432333
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
gao kontrollschalter
kontrollschalter

Kontrollschalter aus Kunststoff für den Innenbereich, in Polarweiß

Dieser moderne Kontrollschalter aus Kunststoff, in weiß, passt mit seiner edlen Form in jede Wohnumgebung.

Dieser Kontrollschalter stammt aus der Schalterserie Trend.

Dieser Kontrollschalter kann als 1-poliger Ausschalter oder als Wechselschalter angeschlossen werden.
Die Glimmlampe leuchtet bei eingeschaltetem Verbraucher - zur Überwachung des Schaltzustandes.

Im Lieferumfang ist nur der Schalter enthalten, der dazugehörige Rahmen wird nicht mitgeliefert.

* Kontrollschalter zum einsetzen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,15 cm x Länge: 8,15 cm x Tiefe: 4,05 cm
Weitere Suchbegriffe: 3233, GAO, EverFlourish, Trend, Schalter, Wandschalter, Taster, Wandtaster, Ein-/Ausschalter, Einschalter, Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
EFS003 hw
ab € 1,36*
Ähnlich
GAO
EFS002 hw
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.