Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß
Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß
Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß
Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß
Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß
Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß
Artikel-Nr.:
     1609-3235
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     3235
EAN/GTIN:
     4004282432357
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
jalousieschalter

Jalousienschalter zum einsetzen aus Kunststoff, in Polarweiß

Dieser zeitgemäße Jalousienschalter aus Kunststoff in Polarweiß passt mit seiner edlen Form in jede Wohnumgebung.

Sie können diesen Jalousienschalter überall dort montieren wo Sie Jalousien elektrisch steuern möchten.

Mit der mecahnischen Umkehrsperre verhindern Sie ein zu schnelles oder versehentliches Umkehren der Laufrichtung und damit eine Beschädigung des Antriebs.

Der Taster stammt aus der Schalterserie Trend und kann mit verschiedenen Rahmen aus der Trend Serie in Szene gesetzt werden.

Im Lieferumfang ist nur der Jalousienschalter enthalten und wird ohne den dazugehörigen Rahmen geliefert.

* Jalousienschalter zum einsetzen
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,15 cm x Länge: 8,15 cm x Tiefe: 4,05 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: 3235, Trend, GAO, EverFlourish, Jalousienschalter, Schalter, Taster, Wandschalter, Wandtaster, Jalousien, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
3244
ab € 0,85*
Ähnlich
GAO
EFS003 hw
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.