Schuko-Schutzkontaktsteckdose aus Kunststoff, in Polarweiß
Diese zeitgemäße Schuko-Schutzkontaktsteckdose aus Kunststoff in Polarweiß passt mit seiner edlen Form in jede Wohnumgebung.
Sie können diese Steckdose überall dort anbringen wo Funktionalität gefragt ist.
Diese Schuko-Schutzkontaktsteckdose stammt aus der Schalterserie Trend und kann mit verschiedenen Rahmen aus der Trend Serie kombiniert werden.
Die Steckdose ist 2-polig mit Erdung und bietet Ihnen und Ihrer Familie einen erhöhten Berührungsschutz.
Im Lieferumfang ist nur die Schutzkontaktsteckdose enthalten und wird ohne den dazugehörigen Rahmen geliefert.
* Schuko-Schutzkontaktsteckdose zum einsetzen
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* 2-polig mit Erdung
* erhöhter Berührungsschutz
* schraubenlose Verbindungsklemmen
* Nennstrom: 16 A
* Breite: 8,15 cm x Länge: 8,15 cm x Tiefe: 4,0 cm