| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3242 Herst.-Nr.: 3242 EAN/GTIN: 4004282432425 |
| |
|
| | |
| Helligkeitsregler ohne Rahmen aus Kunststoff für Innen, in weiß, 20-300 Watt Dieser zeitgemäße Helligkeitsregler aus Kunststoff in weiß passt mit seiner eleganten Form in jede Wohnumgebung. Mit diesem Regler können Sie Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und Niedervoltlampen mit elektrischem Transformator mit bis zu 50-300 Watt steuern. Sie können diesen Regler überall dort einsetzen wo Funktionalität gefragt ist. Der Helligkeitsregler stammt aus der Schalterserie Trend und kann mit allen Rahmen aus der Trend Serie kombiniert werden. Im Lieferumfang ist nur der Helligkeitsregler enthalten und wird ohne den dazugehörigen Rahmen geliefert. * Helligkeitsregler zum einsetzen * Für den Innenbereich geeignet * Phasenabschnitt * Dimmwertspeicherung * Für Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und Niedervoltlampen mit elektronischem Transformator (20-300 Watt) * Material: Kunststoff * Farbe: weiß * Breite: 8,15 cm x Länge: 8,15 cm x Tiefe: 5,5 cm Weitere Informationen: | | Bauart: | Ja | Spannung: | 230 Volt ~ 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen weiß, 3242, 3243, 3244, 3245, Trend, GAO, EverFlourish, Helligkeitsregler, Regler, Dimmer, Taster, Schalter, Wandschalter, Wanddimmer, Wandregler, Gira, Kopp |
| | |
| |