Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-162S820
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     162S820
EAN/GTIN:
     4262442791915
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

RACLETTE Steinplatte & Grillplatte für 8 Personen 2x 21x21cm, 1400 Watt

Sie würden gern mit der ganzen Familie am Tisch zu, anstatt allein kochen zu müssen?

Der Stone & Grill Party ist eine Kombination aus Tischgrill, Steingrill und Teppanyaki Gerät. Die Bratfläche ist in eine hochwertige Steingrillplatte und eine wendbare Teppanyaki Grillplatte unterteilt. Diese Grillplatte hat eine glatte und eine geriffelte Seite, so dass Sie zwischen Grill-, Teppanyaki- und Raclette Funktion wählen können. Dieses luxuriöse Raclette Set ist für 8 Personen geeignet.

Raclette ist eine traditionelle Schweizer Art des gemeinsamen Kochens, bei der man mit der Familie oder Freunden einen gemütlichen Abend zusammen an einem Tisch verbringt. Der obere Raclette Grill besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und kann gewendet werden. Auf der geriffelten Seite können Sie perfekte Steaks grillen, und auf der glatten Seite nach Teppanyaki Art garen. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Der Stone Grill hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Und dank 1400 Watt Leistung geschieht das sehr schnell So brauchen Sie nicht lange zu warten, bevor Sie mit dem Essen anfangen können. Außerdem brauchen Sie Ihren Steingrill nicht mehr im Ofen vorzuheizen. Das Heizelement hält den Stein viel länger zischend heiß, so dass Sie ihn nicht mehr zwischendurch wieder aufheizen müssen.

Die große Bratfläche misst 42 x 21 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen, 8 Holzspatel & 8 Teppan Gabeln.

Das Gerät lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatte und die Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie die Pfännchen in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit Steinplatte & Grillplatte
Material Gehäuse:
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht:
3 kg
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 24,2 cm, Tiefe: 56,2 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Drehregler
Heißer Stein:
glatt, abnehmbar
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte
Ausstattung:
Anti-Rutsch-Füße
Lieferumfang:
8 Pfännchen, 8 Spatel
Weitere Suchbegriffe: Princess, Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, groß, XXL, mit, Steinplatte, heißem, heißer, Natursteingrill, Stein, Stone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RAS2736
ab € 67,82*
Ähnlich
Setpoint
01S162720
ab € 61,72*
Ähnlich
Setpoint
RAS2725
ab € 46,03*
Ähnlich
Setpoint
162S810
ab € 32,33*
Ähnlich
Setpoint
162S830
ab € 55,62*
Ähnlich
Setpoint
01S162710
ab € 55,93*
Ähnlich
Setpoint
01S162645
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.