Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-162S830
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     162S830
EAN/GTIN:
     4262442791892
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit 8 Gabeln, Steinplatte 21x42cm, 1300 Watt

Sie würden gern mit der ganzen Familie am Tisch zu, anstatt allein kochen zu müssen?

Der Stone & Raclette Party Tischgrill ist eine Kombination aus Steingrill und Raclette. Die Bratfläche ist in eine hochwertige Steingrillplatte. Das Grillen auf einem heißen Stein ist eine spannende Art, auf gesunde Weise ein Abendessen mit der Familie und Freunden zu genießen. Sie brauchen weder Öl noch Butter, weil sich auf dem sehr heißen Stein Fleisch, Fisch und Gemüse problemlos anbraten lässt.

Dank des integrierten Heizelements brauchen Sie den Steingrill nicht im Ofen vorzuheizen. Es hält den Stein viel länger zischend heiß, so dass Sie ihn nicht mehr zwischendurch wieder aufheizen müssen. Dies ist die moderne Art, um Lebensmittel zuhause auf einem Stone zuzubereiten. Sie streuen einfach etwas Salz auf die Platte, damit das Fleisch nicht anhaftet, und geben ihm damit gleichzeitig Würze. Eine gesunde Art, gemeinsam ein gemütliches Abendessen zu genießen.

Das Raclette mit Stein hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Und dank 1300 Watt Leistung geschieht das sehr schnell So brauchen Sie nicht lange zu warten, bevor Sie mit dem Essen anfangen können.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu:
Die große Bratfläche misst 42 x 21 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen, 8 Holzspatel & 8 Teppangabeln.

Das Gerät lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie die Pfännchen in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit Steinplatte
Gewicht:
5,2 kg
Abmessungen:
Breite: 21 cm, Tiefe: 42 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 0
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Ja, mit regelbarem Thermostat
Heißer Stein:
glatt, abnehmbar, wendbar
Reinigung:
Leichte Reinigung
Lieferumfang:
Raclette, 8 Pfännchen; 8 Schaber
Weitere Suchbegriffe: Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, rechteckig, groß, XXL, mit, Steinplatte, heißem, heißer, Natursteingrill, Stein, Stone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RAS2998
ab € 34,60*
Ähnlich
Setpoint
RAS2745
ab € 31,59*
Ähnlich
Setpoint
01S162720
ab € 61,72*
Ähnlich
Setpoint
RAS2725
ab € 46,03*
Ähnlich
Setpoint
162S810
ab € 32,33*
Ähnlich
Setpoint
01S162635
ab € 62,52*
Ähnlich
Setpoint
01S162645
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.