Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-01S162710
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     01S162710
EAN/GTIN:
     4260647053753
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

RACLETTE Steinplatte & Grillplatte mit Teppan Gabeln für 8 Personen, 1200 Watt

Sie würden gern mit der ganzen Familie am Tisch zu, anstatt allein kochen zu müssen?

Mit dem Tischgrill kann jeder seine Lieblingsspeisen so zubereiten, wie er mag. Hierfür sind diesem Set 8 Teppan Yaki Gabeln beigefügt.

Genießen Sie gemütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie und dem Stone Partygrill Raclette. Ob Sie einen festlichen Abend während des Urlaubs geplant haben oder einfach nur etwas Spaß am Wochenende haben wollen – dies ist das perfekte Gerät dafür. Während Sie auf der oberen Steingrillplatte und geriffelten Grillplatte Ihr Fleisch anbraten, können Sie in den Raclette Pfännchen köstliche Omeletts oder Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen. Dieses Raclette Set ist für 8 Personen geeignet.

Der obere Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Stein & einer Griddleplatte, so dass Sie ohne Öl oder Butter grillen können. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Das Raclette Gerät hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank 1200 Watt Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten. Die Steingrillplatte muss nicht im Ofen vorgeheizt werden.

Die große Bratfläche misst 43 x 30 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel und 8 Teppan Gabeln.

Der Tischgrill lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatte und die Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie die Pfännchen in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit Steinplatte & Grillplatte
Material Gehäuse:
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht:
4,43 kg
Abmessungen:
Höhe: 31,8 cm, Breite: 18,6 cm, Tiefe: 49 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Drehregler
Heißer Stein:
glatt, abnehmbar
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, gerillt, abnehmbar
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte
Ausstattung:
Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Lieferumfang:
8 Pfännchen, 8 Spatel
Weitere Suchbegriffe: Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, oval, groß, XXL, mit, Steinplatte, heißem, heißer, Natursteingrill, Stein, Stone, Teppanyaki
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,37*
€ 86,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,95*
€ 82,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RAS2736
ab € 67,82*
Ähnlich
Setpoint
RAS2996
ab € 45,22*
Ähnlich
Setpoint
01S162720
ab € 61,72*
Ähnlich
Setpoint
01S162725
ab € 37,69*
Ähnlich
Setpoint
01S162700
ab € 49,87*
Ähnlich
Setpoint
01S162645
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.