Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W
Artikel-Nr.:
     1609-01S162645
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     01S162645
EAN/GTIN:
     4260688153870
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

XL RACLETTE für 8 Personen Grillplatte wendbar, mit Gabeln, 42x21cm 1400W

Sie würden gern mit der ganzen Familie am Tisch zu, anstatt allein kochen zu müssen?

Das Raclette, Teppanyaki, Party Grill ist eine Kombination aus Tischgrill, Raclette und Teppanyaki Gerät. Die wendbare Grillplatte hat eine glatte und eine geriffelte Seite, so dass Sie zwischen Grill-, Teppanyaki- und Raclette-Funktion wählen können. Dieses luxuriöse Raclette Set ist für 8 Personen geeignet, es umfasst 8 Pfannen mit Spatel & 8 Teppan Gabeln.

Hochwertige wendbare Grillplatte aus Aluminiumguss
Der Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und kann gewendet werden. Auf der geriffelten Seite können Sie perfekte Steaks grillen, und auf der glatten Seite nach Teppanyaki Art garen. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Stets die optimale Temperatur
Der Tischgrill hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Und dank 1400 Watt Leistung geschieht das sehr schnell So brauchen Sie nicht lange zu warten, bevor Sie mit dem Essen anfangen können.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
Die große Bratfläche des Gerätes misst 42 x 21 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel

Der Princess Teppanyaki Party lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatten einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie zusammen mit den Pfännchen in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit durchlaufender Grillplatte
Material Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
4 kg
Abmessungen:
Höhe: 22,6 cm, Breite: 45,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
220 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat mit Leuchtring
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Besondere Merkmale:
durchlaufende Grillplatte, wendbar
Weitere Suchbegriffe: Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Partygrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Fisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, rechteckig, groß, XXL, Teppanyaki
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,54*
€ 95,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RASG2742
ab € 40,43*
Ähnlich
Setpoint
RAS2736
ab € 67,82*
Ähnlich
Setpoint
01S162925
ab € 68,14*
Ähnlich
Setpoint
01S162915
ab € 57,85*
Ähnlich
Setpoint
RAS2748
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.