Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-162S810
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     162S810
EAN/GTIN:
     4262442791885
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

RACLETTE Partygrill für 4 Personen mit 4 Gabeln, Steinplatte 21x21cm, 600 Watt

Sie würden gern mit der ganzen Familie am Tisch zu, anstatt allein kochen zu müssen?

Genießen Sie gemütliche Abende beim gemeinsamen Kochen mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie und dem Stone Grill Party Raclette inklusive 4 Teppangabeln. Ob Sie einen festlichen Abend während des Urlaubs geplant haben oder einfach nur etwas Spaß am Wochenende haben wollen – dies ist das perfekte Gerät dafür. Während Sie auf der oberen Steingrillplatte Ihr Fleisch anbraten, können Sie in den Raclette-Pfännchen köstliche Omeletts oder Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen.

Quadratische Grillplatte für kleinere Tische
Manchmal haben Sie nur zwar wenig Platz am Tisch, möchten aber trotzdem Ihre Raclette-Party genießen. Das kleine Raclette hat eine quadratische Bratfläche von 21 x 21 cm und passt damit perfekt auf einen kleinen oder quadratischen Tisch.

Stets die optimale Temperatur
Das Raclette Gerät hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank 600 Watt Leistung wird die ideale Temperatur schnell erreicht und für lange Zeit aufrechterhalten.

Einfach zu reinigen
Lassen Sie den Tischgrill abkühlen und wischen Sie die Grillplatte mit einem Küchentuch ab. Zur abschließenden Reinigung brauchen Sie lediglich ein weiches, feuchtes Tuch. Die Pfännchen können Sie in der Spülmaschine reinigen.

Dieser Raclette Grill ist auch super zum Campen geeignet.

Auch zu finden unter: Raclette Grill, Raclette Gerät
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit Steinplatte
Material Gehäuse:
Kunststoff, Edelstahl
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 22,3 cm, Tiefe: 34 cm
Geeignet für:
Personen: 4, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 4
Leistung:
600 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Drehregler
Heißer Stein:
glatt, abnehmbar
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte
Ausstattung:
Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Lieferumfang:
4 Pfännchen, 4 Spatel
Besondere Merkmale:
Kühlbleibende Griffe
Weitere Suchbegriffe: Princess, Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, rechteckig, groß, XXL, mit, Steinplatte, heißem, heißer, Natursteingrill, Stein, Stone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RASG2742
ab € 40,43*
Ähnlich
Setpoint
01S162950
ab € 54,69*
Ähnlich
Setpoint
RAS2745
ab € 31,59*
Ähnlich
Setpoint
01S162720
ab € 61,72*
Ähnlich
Setpoint
01S162725
ab € 37,69*
Ähnlich
Setpoint
RAS2949
ab € 25,83*
Ähnlich
Setpoint
01S162635
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.