Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel
Artikel-Nr.:
     1609-01.162367.01.500
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162367.01.500
EAN/GTIN:
     8713016071347
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne

Elektrische Multifunktionspfanne Ø35cm, 1800Watt; Pizzapfanne mit Glasdeckel

Kochen für mehrere Personen?

Der PRINCESS Multi Wonder Chef Pro ist ein echtes Wundergerät. Die ideale Lösung, wenn Sie wenig Platz zum Kochen haben, aber dennoch schmackhafte Gerichte zubereiten möchten. In dieser praktischen, elektrischen Multifunktionspfanne kann man nicht nur braten, sondern auch problemlos backen. Von Bratkartoffeln und knackigem Gemüse bis hin zu saftigen Steaks oder leckerem Fisch. Außerdem können Sie Ihre Speisen sehr lange warmhalten. Dank automatischem Thermostat haben Sie jederzeit die Kontrolle über die Temperatur und erzielen so stets ein optimales Resultat.

Hochwertige Antihaftbeschichtung sichert ein Spitzenergebnis!
Die Pizzapfanne ist mit einer fantastischen Antihaftbeschichtung ausgerüstet, so dass Sie ohne Fett oder Öl kochen können und so ganz einfach zu einer gesunden Zubereitungsweise kommen. Die Antihaftbeschichtung macht zudem das Zubereiten von Eintopfgerichten, Currys, Pizza und Paella zum Kinderspiel.

Regelbarer Thermostat!
Das abtrennbare Netzkabel hat einen Thermostat, mit dem Sie die optimale Temperatur bis 215°C einstellen können. So können Sie die große elektrische Pfanne sowohl zum Kurzbraten als auch für Schmorgerichte wie „Pulled Pork“ benutzen. Das doppelte Heizelement sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und damit für optimale Resultate. Der Multikocher eignet sich auch perfekt als Warmhaltepfanne für Partys oder Barbecues, um Speisen und Soßen warmzuhalten.

Inklusive Schaber und Glasdeckel!
Zusammen mit der 1800 Watt Bratpfanne erhalten Sie einen Glasdeckel mit Dampfaustrittsöffnung, so dass Sie den Kochvorgang im Auge behalten können. Mit den praktischen Holzschabern können Sie das Gargut umrühren, ohne die Antihaftbeschichtung zu beschädigen.

Einfach zu reinigen
Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung lässt sich die Schmorfpanne im Handumdrehen reinigen. Keine klebrigen oder angebrannten Reste mehr: Sie brauchen den Topf bloß abzuspülen oder in die Geschirrspülmaschine zu stellen. Dieser Multikocher wird Ihr neuer Favorit sein, um Kartoffel-, Fleisch-, Fisch-, Gemüse- oder Curry-Gerichte zuzubereiten.
Weitere Informationen:
Antihaftbeschichtung:
Ja
Leistung:
1800 Watt
Leistungsstufen:
5
Kapazität:
5,4 Liter
Kabel:
150cm abnehmbar
Thermostat:
Regelbarer Thermostat bis 215°C
Bratfläche:
Ø 35 cm
geeignet für:
Fleisch, Fisch, Gemüse, Kartoffeln, Suppe, Curry
Weitere Suchbegriffe: Multipfanne, Party-Pfanne, Partypfanne, elektrische bratpfanne, Multifunktionspfanne, Pizzapfanne, Warmhaltepfanne, Schmorpfanne, Bratpfannen, Pfannen, elektro, elektrische, rund, 35 cm, Ø35cm, 1800, Watt, mit, Glasdeckel, Gourmet, Profi, Design, für, Büro, Camping, Catering, Garten, Gastronomie, Küche, Kantine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8708W
ab € 52,33*
Sonstiges
Princess
01.162389.01.001
ab € 43,75*
Sonstiges
Princess
01.267003.01.001
ab € 108,05*
Sonstiges
Tristar
PZ-2963
ab € 19,82*
Sonstiges
Tristar
PZ-2964
ab € 28,53*
Sonstiges
Tristar
PZ-9130
ab € 29,92*
Sonstiges
Tristar
PZ-9135
ab € 29,59*
Sonstiges
Tristar
PZ-9145
ab € 32,10*
Sonstiges
Tristar
VS-3915
ab € 32,24*
Sonstiges
Setpoint
267S492
ab € 163,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.