| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T247678 Herst.-Nr.: j401801 EAN/GTIN: 4031255032740 |
| | |
|
| | |
| Sanitärreiniger mit anhaltend frischem Orangenduft. Zur schnellen und hygienischen Entfernung von Kalkverunreinigungen und Kosmetikrückständen im gesamten Nassbereich. Die regelmäßige Anwendung von Duocit-eco verhindert weiteren Kalkaufbau und schont die zu reinigenden Materialien. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Europäischen Umweltzeichens an Duocit-eco. Produktzusammensetzung (gemäß 648/2004/EG) Anionische Tenside < 5%, nichtionische Tenside < 5%, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 2 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 3 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich wie z.B. Armaturen, Waschbecken, Bade- und Duschwannen, WC-Becken mit Brille und Deckel, Trennwände mit Rahmen, Spiegel, Fliesen usw. aus Email, Keramik, Glas, Aluminium, Messing, Chrom, Edelstahl, Kunststoff und Lack anwendbar. Nicht geeignet zur Anwendung auf kalkhaltigen Oberflächen wie z.B. Marmor und Betonwerkstein. Anwendung Oberflächenreinigung/Wischen: Reiniger unverdünnt auf nasses Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufbringen, Fläche bearbeiten und mit Wasser nachspülen bzw. nachwischen. Bei WC-Becken Reiniger pur unter den Rand spritzen, mit WC-Bürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen oder 1 – 2 Spritzer zu 4 – 8 Liter kaltem Wasser geben. Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Schwamm, Tuch oder Moppbezug bearbeiten, anschließend mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen. Verbrauch pro m2 Oberflächenreinigung/Wischen: 1 – 5 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j401801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 2,99* | € 4,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 2,98* | € 4,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 3,00* | € 4,73* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 2,98* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,98* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|