| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65400401 Herst.-Nr.: j401801 EAN/GTIN: 4031255034706 |
| | | |
|
| | |
| Sanitärreiniger mit anhaltend frischem Orangenduft. Zur schnellen und hygienischen Entfernung von Kalkverunreinigungen und Kosmetikrückständen im gesamten Nassbereich. Die regelmäßige Anwendung von Duocit-eco verhindert weiteren Kalkaufbau und schont die zu reinigenden Materialien. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Europäischen Umweltzeichens an Duocit-eco. Auf allen wasserfesten Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich wie z.B. Armaturen, Waschbecken, Bade- und Duschwannen, WC-Becken mit Brille und Deckel, Trennwände mit Rahmen, Spiegel, Fliesen usw. aus Email, Keramik, Glas, Aluminium, Messing, Chrom, Edelstahl, Kunststoff und Lack anwendbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, sanitärreiniger 1000ml, bodenpflege, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Kiehl, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 2,99* | € 4,17* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 2,98* | € 4,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 3,00* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 3,54* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,98* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|