Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL DUOCIT Eco Sanitärreiniger m. Citronensäure Unterhaltsreiniger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23389
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255032740
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
KIEHL DUOCIT-ECO - Sanitärreiniger • Materialschonender Reiniger auf Milch- und Zitronensäurebasis • Regelmäßig angewendet verhindert KIEHL DUOCIT-ECO weiteren Kalkaufbau • RK-gelistet • Kennzheichnungfrei nach CLP-Verordnung • Enhält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Aluminium | Chrom | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststoff | Lack | Messing
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger
Produkteigenschaften:
frisch duftend | saurer
pH-Werte Konz.:
2
ph-Werte Gebrauchsl.:
3
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, sanitärreiniger 1000ml, bodenpflege, WCReiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, Fruchtsäurereiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, WCReiniger, Fruchtsäurereiniger, Toilettenreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Bäderreiniger, Badreiniger,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
64
12
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 4,16*
2 Tage
34
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,48*
3 Tage
18
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,64*
1
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 3,00*
€ 4,73*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,32*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,99* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
96187
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.