Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Sanitärreiniger 96187 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/281/a007281l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/281/a007281l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490248900
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     96187
EAN/GTIN:
     4015094047028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Sanitärreiniger, effektiv und kalklösend. Für die Reinigung säurefester Flächen, insbesondere im Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Konsistenz des Materials:
flüssig
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
2
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschäden.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1l, badreiniger, badreiniger sauer, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Toilettenreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,45*
3 Tage
146
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 3,96*
5 Tage
426
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,54*
4 Tage
426
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,49* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
115498
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.