Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Sanitärreiniger Duocit-eco j401801 1l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-495043900
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j401801
EAN/GTIN:
     4031255032740
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Sanitärreiniger mit anhaltend frischem Duft. Zur schnellen und hygienischen Entfernung von Kalkverunreinigungen und Kosmetikrückständen im gesamten Nassbereich. Die regelmäßige Anwendung von Duocit-eco verhindert weiteren Kalkaufbau und schont die zu reinigenden Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Duocit-eco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger Duocit-eco
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Orange
dermatologisch getestet:
Nein
pH-Wert:
2,5
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, sanitärreiniger 1000ml, bodenpflege, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Toilettenreiniger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
12
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 4,17*
2 Tage
34
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,49*
Lager 1682
18
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,65*
1
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 3,00*
€ 4,74*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,34*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,65*
€ 5,53
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,09* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
96187
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.