Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noelle Handbesen Arenga mit langem Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noelle Handbesen Arenga mit langem Stiel
Noelle Handbesen Arenga mit langem Stiel
Artikel-Nr.:
     1608-e541281
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     72145
EAN/GTIN:
     4250560507549
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Handbesen mit langem Stiel (45 cm)
Weitere Informationen:
Material Körper:
Holz
Material Besatz:
Arenga (Pflanzliche Faser)
Härte Besatz:
weiches Material
Stieltyp:
Holzstiel
Eigenschaften BBS:
nassfest, für gorben Schmutz
Abmessungen (LxBxH):
Länge: 45 cm
Farbe Besatz:
schwarz
Besen:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen arenga, handbesen, kehren, Bodenreinigung, Hand Besen, Kehrbesen, langstielig
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,16*
2 Tage
53
1
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,46*
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,54*
2 Tage
328
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,55*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 2,22*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.