Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstielhandfeger Arenga 45 cm Stiel Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langstielhandfeger Arenga 45 cm Stiel Nölle
Langstielhandfeger Arenga 45 cm Stiel Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288606
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2128.00
EAN/GTIN:
     4250560507549
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Industriehandfeger mit Arengaborsten

Ausführung: Aus Holz.



Unlackiert, kräftig, nassfest, für groben Schmutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
langer Stiel
Länge:
430 mm
Material:
Arenga
Herstellerartikelnummer:
2128.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen arenga 45cm, handbesen arenga, handbesen, 74480045, Feger, Industriehandfeger, Langstielhandfeger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,11*
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Lager 6C8MS
375
20
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,52*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.